ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HG-JR103,153,203,1534,2034,3534,HF-SP81,102,152,1524,HF-JP103,153,203,1534,2034,3534
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12421300
DSVPWS4-20R-001-E
1
オープン
¥
11,090
¥
12,199
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421318
DSVPWS4-20R-002-E
2
オープン
¥
12,350
¥
13,585
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421336
DSVPWS4-20R-003-E
3
オープン
¥
13,620
¥
14,982
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421354
DSVPWS4-20R-004-E
4
オープン
¥
14,880
¥
16,368
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421379
DSVPWS4-20R-005-E
5
オープン
¥
16,130
¥
17,743
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421397
DSVPWS4-20R-006-E
6
オープン
¥
17,390
¥
19,129
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421415
DSVPWS4-20R-007-E
7
オープン
¥
18,650
¥
20,515
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421440
DSVPWS4-20R-008-E
8
オープン
¥
19,920
¥
21,912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421458
DSVPWS4-20R-009-E
9
オープン
¥
21,180
¥
23,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421476
DSVPWS4-20R-010-E
10
オープン
¥
22,430
¥
24,673
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421494
DSVPWS4-20R-015-E
15
オープン
¥
28,730
¥
31,603
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421519
DSVPWS4-20R-020-E
20
オープン
¥
35,030
¥
38,533
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421537
DSVPWS4-20R-025-E
25
オープン
¥
41,330
¥
45,463
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12421555
DSVPWS4-20R-030-E
30
オープン
¥
47,630
¥
52,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください