ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-JR5034,HF-JP5034
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12421984
DSVPWS4-35R-001-E
1
オープン
¥
11,630
¥
12,793
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422000
DSVPWS4-35R-002-E
2
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422009
DSVPWS4-35R-003-E
3
オープン
¥
15,330
¥
16,863
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422018
DSVPWS4-35R-004-E
4
オープン
¥
17,180
¥
18,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422027
DSVPWS4-35R-005-E
5
オープン
¥
19,030
¥
20,933
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422036
DSVPWS4-35R-006-E
6
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422045
DSVPWS4-35R-007-E
7
オープン
¥
22,730
¥
25,003
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422054
DSVPWS4-35R-008-E
8
オープン
¥
24,580
¥
27,038
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422070
DSVPWS4-35R-009-E
9
オープン
¥
26,430
¥
29,073
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422079
DSVPWS4-35R-010-E
10
オープン
¥
28,280
¥
31,108
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422088
DSVPWS4-35R-015-E
15
オープン
¥
37,530
¥
41,283
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422097
DSVPWS4-35R-020-E
20
オープン
¥
46,780
¥
51,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422106
DSVPWS4-35R-025-E
25
オープン
¥
56,030
¥
61,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422115
DSVPWS4-35R-030-E
30
オープン
¥
65,280
¥
71,808
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください