ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR51,52,524,1024,HF-SP51,52,524,1024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12422420
DSVPWS4L-12R-001-E
1
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422438
DSVPWS4L-12R-002-E
2
オープン
¥
12,870
¥
14,157
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422456
DSVPWS4L-12R-003-E
3
オープン
¥
13,850
¥
15,235
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422474
DSVPWS4L-12R-004-E
4
オープン
¥
14,840
¥
16,324
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422499
DSVPWS4L-12R-005-E
5
オープン
¥
15,830
¥
17,413
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422517
DSVPWS4L-12R-006-E
6
オープン
¥
16,830
¥
18,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422535
DSVPWS4L-12R-007-E
7
オープン
¥
17,820
¥
19,602
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422560
DSVPWS4L-12R-008-E
8
オープン
¥
18,800
¥
20,680
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422578
DSVPWS4L-12R-009-E
9
オープン
¥
19,790
¥
21,769
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422596
DSVPWS4L-12R-010-E
10
オープン
¥
20,780
¥
22,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422614
DSVPWS4L-12R-015-E
15
オープン
¥
25,730
¥
28,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422639
DSVPWS4L-12R-020-E
20
オープン
¥
30,680
¥
33,748
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422657
DSVPWS4L-12R-025-E
25
オープン
¥
35,630
¥
39,193
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422675
DSVPWS4L-12R-030-E
30
オープン
¥
40,580
¥
44,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください