曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR81,102,152,1524,HF-SP81,102,152,1524性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12422980DSVPWS4L-20P-001-E1
オープン
12,590
13,849(税込)
16日以内出荷
返品不可
12422998DSVPWS4L-20P-002-E2
オープン
13,850
15,235(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423016DSVPWS4L-20P-003-E3
オープン
15,120
16,632(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423034DSVPWS4L-20P-004-E4
オープン
16,380
18,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423059DSVPWS4L-20P-005-E5
オープン
17,630
19,393(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423077DSVPWS4L-20P-006-E6
オープン
18,890
20,779(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423095DSVPWS4L-20P-007-E7
オープン
20,150
22,165(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423120DSVPWS4L-20P-008-E8
オープン
21,420
23,562(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423138DSVPWS4L-20P-009-E9
オープン
22,680
24,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423156DSVPWS4L-20P-010-E10
オープン
23,930
26,323(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423174DSVPWS4L-20P-015-E15
オープン
30,230
33,253(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423199DSVPWS4L-20P-020-E20
オープン
36,530
40,183(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423217DSVPWS4L-20P-025-E25
オープン
42,830
47,113(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423235DSVPWS4L-20P-030-E30
オープン
49,130
54,043(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする