ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12423244
DSVPWS4L-20R-001
1
オープン
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423269
DSVPWS4L-20R-002
2
オープン
¥
12,100
¥
13,310
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423287
DSVPWS4L-20R-003
3
オープン
¥
12,900
¥
14,190
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423305
DSVPWS4L-20R-004
4
オープン
¥
13,700
¥
15,070
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423330
DSVPWS4L-20R-005
5
オープン
¥
14,500
¥
15,950
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423348
DSVPWS4L-20R-006
6
オープン
¥
15,300
¥
16,830
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423366
DSVPWS4L-20R-007
7
オープン
¥
16,100
¥
17,710
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423384
DSVPWS4L-20R-008
8
オープン
¥
16,900
¥
18,590
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423409
DSVPWS4L-20R-009
9
オープン
¥
17,700
¥
19,470
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423427
DSVPWS4L-20R-010
10
オープン
¥
18,500
¥
20,350
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423445
DSVPWS4L-20R-015
15
オープン
¥
22,500
¥
24,750
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423470
DSVPWS4L-20R-020
20
オープン
¥
26,500
¥
29,150
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423488
DSVPWS4L-20R-025
25
オープン
¥
30,500
¥
33,550
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12423506
DSVPWS4L-20R-030
30
オープン
¥
34,500
¥
37,950
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください