ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR51,52,HF-SP51,52
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4W/J3W
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12424380
DSVPWS4LL-12W-001-E
1
オープン
¥
19,140
¥
21,054
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424398
DSVPWS4LL-12W-002-E
2
オープン
¥
20,130
¥
22,143
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424416
DSVPWS4LL-12W-003-E
3
オープン
¥
21,130
¥
23,243
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424434
DSVPWS4LL-12W-004-E
4
オープン
¥
22,120
¥
24,332
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424459
DSVPWS4LL-12W-005-E
5
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424477
DSVPWS4LL-12W-006-E
6
オープン
¥
24,090
¥
26,499
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424495
DSVPWS4LL-12W-007-E
7
オープン
¥
25,080
¥
27,588
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424520
DSVPWS4LL-12W-008-E
8
オープン
¥
26,080
¥
28,688
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424538
DSVPWS4LL-12W-009-E
9
オープン
¥
27,070
¥
29,777
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424556
DSVPWS4LL-12W-010-E
10
オープン
¥
28,050
¥
30,855
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424574
DSVPWS4LL-12W-015-E
15
オープン
¥
33,000
¥
36,300
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424599
DSVPWS4LL-12W-020-E
20
オープン
¥
37,950
¥
41,745
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424617
DSVPWS4LL-12W-025-E
25
オープン
¥
42,900
¥
47,190
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424635
DSVPWS4LL-12W-030-E
30
オープン
¥
47,850
¥
52,635
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください