ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP81,102,152,1524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12424924
DSVPWS4LL-20R-001
1
オープン
¥
16,340
¥
17,974
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424949
DSVPWS4LL-20R-002
2
オープン
¥
17,140
¥
18,854
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424967
DSVPWS4LL-20R-003
3
オープン
¥
17,940
¥
19,734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12424985
DSVPWS4LL-20R-004
4
オープン
¥
18,740
¥
20,614
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425010
DSVPWS4LL-20R-005
5
オープン
¥
19,540
¥
21,494
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425028
DSVPWS4LL-20R-006
6
オープン
¥
20,340
¥
22,374
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425046
DSVPWS4LL-20R-007
7
オープン
¥
21,140
¥
23,254
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425064
DSVPWS4LL-20R-008
8
オープン
¥
21,940
¥
24,134
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425089
DSVPWS4LL-20R-009
9
オープン
¥
22,740
¥
25,014
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425107
DSVPWS4LL-20R-010
10
オープン
¥
23,540
¥
25,894
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425125
DSVPWS4LL-20R-015
15
オープン
¥
27,540
¥
30,294
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425150
DSVPWS4LL-20R-020
20
オープン
¥
31,540
¥
34,694
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425168
DSVPWS4LL-20R-025
25
オープン
¥
35,540
¥
39,094
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12425186
DSVPWS4LL-20R-030
30
オープン
¥
39,540
¥
43,494
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください