ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP3524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12425500
DSVPWS5-20M-001-E
1
オープン
¥
12,280
¥
13,508
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425518
DSVPWS5-20M-002-E
2
オープン
¥
13,540
¥
14,894
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425536
DSVPWS5-20M-003-E
3
オープン
¥
14,800
¥
16,280
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425554
DSVPWS5-20M-004-E
4
オープン
¥
16,070
¥
17,677
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425579
DSVPWS5-20M-005-E
5
オープン
¥
17,330
¥
19,063
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425597
DSVPWS5-20M-006-E
6
オープン
¥
18,580
¥
20,438
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425615
DSVPWS5-20M-007-E
7
オープン
¥
19,840
¥
21,824
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425640
DSVPWS5-20M-008-E
8
オープン
¥
21,100
¥
23,210
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425658
DSVPWS5-20M-009-E
9
オープン
¥
22,370
¥
24,607
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425676
DSVPWS5-20M-010-E
10
オープン
¥
23,630
¥
25,993
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425694
DSVPWS5-20M-015-E
15
オープン
¥
29,930
¥
32,923
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425719
DSVPWS5-20M-020-E
20
オープン
¥
36,230
¥
39,853
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425737
DSVPWS5-20M-025-E
25
オープン
¥
42,530
¥
46,783
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12425755
DSVPWS5-20M-030-E
30
オープン
¥
48,830
¥
53,713
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください