ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP301,352
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12426744
DSVPWS5-35R-001
1
オープン
¥
12,030
¥
13,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426769
DSVPWS5-35R-002
2
オープン
¥
13,220
¥
14,542
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426787
DSVPWS5-35R-003
3
オープン
¥
14,400
¥
15,840
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426805
DSVPWS5-35R-004
4
オープン
¥
15,590
¥
17,149
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426830
DSVPWS5-35R-005
5
オープン
¥
16,780
¥
18,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426848
DSVPWS5-35R-006
6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426866
DSVPWS5-35R-007
7
オープン
¥
19,170
¥
21,087
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426884
DSVPWS5-35R-008
8
オープン
¥
20,350
¥
22,385
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426909
DSVPWS5-35R-009
9
オープン
¥
21,540
¥
23,694
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426927
DSVPWS5-35R-010
10
オープン
¥
22,730
¥
25,003
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426945
DSVPWS5-35R-015
15
オープン
¥
28,680
¥
31,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426970
DSVPWS5-35R-020
20
オープン
¥
34,630
¥
38,093
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426988
DSVPWS5-35R-025
25
オープン
¥
40,580
¥
44,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427006
DSVPWS5-35R-030
30
オープン
¥
46,530
¥
51,183
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください