ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR301,352,5024,HG-JR353,HF-SP301,352,HF-JP353
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
15
20
25
30
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12426760
DSVPWS5-35R-001-E
1
オープン
¥
13,080
¥
14,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426778
DSVPWS5-35R-002-E
2
オープン
¥
14,930
¥
16,423
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426796
DSVPWS5-35R-003-E
3
オープン
¥
16,780
¥
18,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426814
DSVPWS5-35R-004-E
4
オープン
¥
18,630
¥
20,493
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426839
DSVPWS5-35R-005-E
5
オープン
¥
20,480
¥
22,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426857
DSVPWS5-35R-006-E
6
オープン
¥
22,330
¥
24,563
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426875
DSVPWS5-35R-007-E
7
オープン
¥
24,180
¥
26,598
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426900
DSVPWS5-35R-008-E
8
オープン
¥
26,030
¥
28,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426918
DSVPWS5-35R-009-E
9
オープン
¥
27,880
¥
30,668
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426936
DSVPWS5-35R-010-E
10
オープン
¥
29,730
¥
32,703
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426954
DSVPWS5-35R-015-E
15
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426979
DSVPWS5-35R-020-E
20
オープン
¥
48,230
¥
53,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12426997
DSVPWS5-35R-025-E
25
オープン
¥
57,480
¥
63,228
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427015
DSVPWS5-35R-030-E
30
オープン
¥
66,730
¥
73,403
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください