三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>

三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HF-SP502,5024性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12427024DSVPWS5-55M-0011
オープン
12,680
13,948(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427049DSVPWS5-55M-0022
オープン
14,270
15,697(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427067DSVPWS5-55M-0033
オープン
15,840
17,424(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427085DSVPWS5-55M-0044
オープン
17,430
19,173(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427110DSVPWS5-55M-0055
オープン
19,000
20,900(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427128DSVPWS5-55M-0066
オープン
20,580
22,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427146DSVPWS5-55M-0077
オープン
22,170
24,387(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427164DSVPWS5-55M-0088
オープン
23,740
26,114(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427189DSVPWS5-55M-0099
オープン
25,330
27,863(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427207DSVPWS5-55M-01010
オープン
26,900
29,590(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427225DSVPWS5-55M-01515
オープン
34,800
38,280(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427250DSVPWS5-55M-02020
オープン
42,700
46,970(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427268DSVPWS5-55M-02525
オープン
50,600
55,660(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427286DSVPWS5-55M-03030
オープン
58,500
64,350(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする