ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR502,HG-JR503,HF-SP502,5024,HF-JP503
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/JR/HF-SP/JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12427040
DSVPWS5-55M-001-E
1
オープン
¥
13,480
¥
14,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427058
DSVPWS5-55M-002-E
2
オープン
¥
15,920
¥
17,512
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427076
DSVPWS5-55M-003-E
3
オープン
¥
18,350
¥
20,185
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427094
DSVPWS5-55M-004-E
4
オープン
¥
20,790
¥
22,869
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427119
DSVPWS5-55M-005-E
5
オープン
¥
23,230
¥
25,553
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427137
DSVPWS5-55M-006-E
6
オープン
¥
25,680
¥
28,248
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427155
DSVPWS5-55M-007-E
7
オープン
¥
28,120
¥
30,932
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427180
DSVPWS5-55M-008-E
8
オープン
¥
30,550
¥
33,605
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427198
DSVPWS5-55M-009-E
9
オープン
¥
32,990
¥
36,289
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427216
DSVPWS5-55M-010-E
10
オープン
¥
35,430
¥
38,973
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427234
DSVPWS5-55M-015-E
15
オープン
¥
47,630
¥
52,393
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427259
DSVPWS5-55M-020-E
20
オープン
¥
59,830
¥
65,813
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427277
DSVPWS5-55M-025-E
25
オープン
¥
72,030
¥
79,233
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427295
DSVPWS5-55M-030-E
30
オープン
¥
84,230
¥
92,653
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください