ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP502,5024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12427304
DSVPWS5-55R-001
1
オープン
¥
12,420
¥
13,662
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427329
DSVPWS5-55R-002
2
オープン
¥
13,990
¥
15,389
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427347
DSVPWS5-55R-003
3
オープン
¥
15,580
¥
17,138
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427365
DSVPWS5-55R-004
4
オープン
¥
17,150
¥
18,865
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427390
DSVPWS5-55R-005
5
オープン
¥
18,730
¥
20,603
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427408
DSVPWS5-55R-006
6
オープン
¥
20,320
¥
22,352
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427426
DSVPWS5-55R-007
7
オープン
¥
21,890
¥
24,079
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427444
DSVPWS5-55R-008
8
オープン
¥
23,480
¥
25,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427469
DSVPWS5-55R-009
9
オープン
¥
25,050
¥
27,555
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427487
DSVPWS5-55R-010
10
オープン
¥
26,630
¥
29,293
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427505
DSVPWS5-55R-015
15
オープン
¥
34,530
¥
37,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427530
DSVPWS5-55R-020
20
オープン
¥
42,430
¥
46,673
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427548
DSVPWS5-55R-025
25
オープン
¥
50,330
¥
55,363
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12427566
DSVPWS5-55R-030
30
オープン
¥
58,230
¥
64,053
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください