ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP121,201,202,2024,3524
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12428144
DSVPWS5L-20R-001
1
オープン
¥
12,450
¥
13,695
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428169
DSVPWS5L-20R-002
2
オープン
¥
13,250
¥
14,575
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428187
DSVPWS5L-20R-003
3
オープン
¥
14,050
¥
15,455
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428205
DSVPWS5L-20R-004
4
オープン
¥
14,850
¥
16,335
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428230
DSVPWS5L-20R-005
5
オープン
¥
15,650
¥
17,215
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428248
DSVPWS5L-20R-006
6
オープン
¥
16,450
¥
18,095
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428266
DSVPWS5L-20R-007
7
オープン
¥
17,250
¥
18,975
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428284
DSVPWS5L-20R-008
8
オープン
¥
18,050
¥
19,855
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428309
DSVPWS5L-20R-009
9
オープン
¥
18,850
¥
20,735
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428327
DSVPWS5L-20R-010
10
オープン
¥
19,650
¥
21,615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428345
DSVPWS5L-20R-015
15
オープン
¥
23,650
¥
26,015
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428370
DSVPWS5L-20R-020
20
オープン
¥
27,650
¥
30,415
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428388
DSVPWS5L-20R-025
25
オープン
¥
31,650
¥
34,815
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428406
DSVPWS5L-20R-030
30
オープン
¥
35,650
¥
39,215
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください