ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12428580
DSVPWS5L-35N-001-E
1
オープン
¥
15,730
¥
17,303
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428598
DSVPWS5L-35N-002-E
2
オープン
¥
17,580
¥
19,338
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428616
DSVPWS5L-35N-003-E
3
オープン
¥
19,430
¥
21,373
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428634
DSVPWS5L-35N-004-E
4
オープン
¥
21,280
¥
23,408
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428659
DSVPWS5L-35N-005-E
5
オープン
¥
23,130
¥
25,443
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428677
DSVPWS5L-35N-006-E
6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428695
DSVPWS5L-35N-007-E
7
オープン
¥
26,830
¥
29,513
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428720
DSVPWS5L-35N-008-E
8
オープン
¥
28,680
¥
31,548
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428738
DSVPWS5L-35N-009-E
9
オープン
¥
30,530
¥
33,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428756
DSVPWS5L-35N-010-E
10
オープン
¥
32,380
¥
35,618
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428774
DSVPWS5L-35N-015-E
15
オープン
¥
41,630
¥
45,793
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428799
DSVPWS5L-35N-020-E
20
オープン
¥
50,880
¥
55,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428817
DSVPWS5L-35N-025-E
25
オープン
¥
60,130
¥
66,143
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428835
DSVPWS5L-35N-030-E
30
オープン
¥
69,380
¥
76,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください