ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP301,352
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12428844
DSVPWS5L-35R-001
1
オープン
¥
13,730
¥
15,103
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428869
DSVPWS5L-35R-002
2
オープン
¥
14,930
¥
16,423
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428887
DSVPWS5L-35R-003
3
オープン
¥
16,120
¥
17,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428905
DSVPWS5L-35R-004
4
オープン
¥
17,300
¥
19,030
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428930
DSVPWS5L-35R-005
5
オープン
¥
18,490
¥
20,339
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428948
DSVPWS5L-35R-006
6
オープン
¥
19,680
¥
21,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428966
DSVPWS5L-35R-007
7
オープン
¥
20,880
¥
22,968
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12428984
DSVPWS5L-35R-008
8
オープン
¥
22,070
¥
24,277
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429009
DSVPWS5L-35R-009
9
オープン
¥
23,250
¥
25,575
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429027
DSVPWS5L-35R-010
10
オープン
¥
24,440
¥
26,884
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429045
DSVPWS5L-35R-015
15
オープン
¥
30,390
¥
33,429
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429070
DSVPWS5L-35R-020
20
オープン
¥
36,340
¥
39,974
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429088
DSVPWS5L-35R-025
25
オープン
¥
42,290
¥
46,519
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429106
DSVPWS5L-35R-030
30
オープン
¥
48,240
¥
53,064
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください