曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR502,HF-SP502,5024性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12429140DSVPWS5L-55M-001-E1
オープン
14,730
16,203(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429158DSVPWS5L-55M-002-E2
オープン
17,180
18,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429176DSVPWS5L-55M-003-E3
オープン
19,620
21,582(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429194DSVPWS5L-55M-004-E4
オープン
22,050
24,255(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429219DSVPWS5L-55M-005-E5
オープン
24,490
26,939(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429237DSVPWS5L-55M-006-E6
オープン
26,930
29,623(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429255DSVPWS5L-55M-007-E7
オープン
29,380
32,318(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429280DSVPWS5L-55M-008-E8
オープン
31,820
35,002(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429298DSVPWS5L-55M-009-E9
オープン
34,250
37,675(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429316DSVPWS5L-55M-010-E10
オープン
36,690
40,359(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429334DSVPWS5L-55M-015-E15
オープン
48,890
53,779(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429359DSVPWS5L-55M-020-E20
オープン
61,090
67,199(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429377DSVPWS5L-55M-025-E25
オープン
73,290
80,619(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429395DSVPWS5L-55M-030-E30
オープン
85,490
94,039(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする