ダイヤトレンド
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HF-SP502,5024
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
60
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12429404
DSVPWS5L-55R-001
1
オープン
¥
13,590
¥
14,949
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429429
DSVPWS5L-55R-002
2
オープン
¥
15,180
¥
16,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429447
DSVPWS5L-55R-003
3
オープン
¥
16,750
¥
18,425
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429465
DSVPWS5L-55R-004
4
オープン
¥
18,330
¥
20,163
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429490
DSVPWS5L-55R-005
5
オープン
¥
19,920
¥
21,912
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429508
DSVPWS5L-55R-006
6
オープン
¥
21,490
¥
23,639
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429526
DSVPWS5L-55R-007
7
オープン
¥
23,080
¥
25,388
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429544
DSVPWS5L-55R-008
8
オープン
¥
24,650
¥
27,115
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429569
DSVPWS5L-55R-009
9
オープン
¥
26,230
¥
28,853
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429587
DSVPWS5L-55R-010
10
オープン
¥
27,820
¥
30,602
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429605
DSVPWS5L-55R-015
15
オープン
¥
35,720
¥
39,292
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429630
DSVPWS5L-55R-020
20
オープン
¥
43,620
¥
47,982
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429648
DSVPWS5L-55R-025
25
オープン
¥
51,520
¥
56,672
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12429666
DSVPWS5L-55R-030
30
オープン
¥
59,420
¥
65,362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください