曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
全14種類を絞り込む
長さ(m)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12429980DSVPWS5LL-20P-001-E1
オープン
20,230
22,253(税込)
32日以内出荷
返品不可
12429998DSVPWS5LL-20P-002-E2
オープン
21,480
23,628(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430016DSVPWS5LL-20P-003-E3
オープン
22,740
25,014(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430034DSVPWS5LL-20P-004-E4
オープン
24,000
26,400(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430059DSVPWS5LL-20P-005-E5
オープン
25,270
27,797(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430077DSVPWS5LL-20P-006-E6
オープン
26,530
29,183(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430095DSVPWS5LL-20P-007-E7
オープン
27,780
30,558(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430120DSVPWS5LL-20P-008-E8
オープン
29,040
31,944(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430138DSVPWS5LL-20P-009-E9
オープン
30,300
33,330(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430156DSVPWS5LL-20P-010-E10
オープン
31,570
34,727(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430174DSVPWS5LL-20P-015-E15
オープン
37,870
41,657(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430199DSVPWS5LL-20P-020-E20
オープン
44,170
48,587(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430217DSVPWS5LL-20P-025-E25
オープン
50,470
55,517(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430235DSVPWS5LL-20P-030-E30
オープン
56,770
62,447(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする