ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR121,201,202,2024,3524,HF-SP121,201,202,2024,3524
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430260
DSVPWS5LL-20R-001-E
1
オープン
¥
19,640
¥
21,604
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430278
DSVPWS5LL-20R-002-E
2
オープン
¥
20,900
¥
22,990
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430296
DSVPWS5LL-20R-003-E
3
オープン
¥
22,170
¥
24,387
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430314
DSVPWS5LL-20R-004-E
4
オープン
¥
23,430
¥
25,773
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430339
DSVPWS5LL-20R-005-E
5
オープン
¥
24,680
¥
27,148
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430357
DSVPWS5LL-20R-006-E
6
オープン
¥
25,940
¥
28,534
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430375
DSVPWS5LL-20R-007-E
7
オープン
¥
27,200
¥
29,920
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430400
DSVPWS5LL-20R-008-E
8
オープン
¥
28,470
¥
31,317
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430418
DSVPWS5LL-20R-009-E
9
オープン
¥
29,730
¥
32,703
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430436
DSVPWS5LL-20R-010-E
10
オープン
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430454
DSVPWS5LL-20R-015-E
15
オープン
¥
37,280
¥
41,008
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430479
DSVPWS5LL-20R-020-E
20
オープン
¥
43,580
¥
47,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430497
DSVPWS5LL-20R-025-E
25
オープン
¥
49,880
¥
54,868
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430515
DSVPWS5LL-20R-030-E
30
オープン
¥
56,180
¥
61,798
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください