ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-SR301,352,HF-SP301,352,5024
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-SR/HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12430960
DSVPWS5LL-35R-001-E
1
オープン
¥
22,120
¥
24,332
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430978
DSVPWS5LL-35R-002-E
2
オープン
¥
23,970
¥
26,367
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12430996
DSVPWS5LL-35R-003-E
3
オープン
¥
25,820
¥
28,402
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431014
DSVPWS5LL-35R-004-E
4
オープン
¥
27,670
¥
30,437
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431039
DSVPWS5LL-35R-005-E
5
オープン
¥
29,520
¥
32,472
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431057
DSVPWS5LL-35R-006-E
6
オープン
¥
31,370
¥
34,507
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431075
DSVPWS5LL-35R-007-E
7
オープン
¥
33,220
¥
36,542
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431100
DSVPWS5LL-35R-008-E
8
オープン
¥
35,070
¥
38,577
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431118
DSVPWS5LL-35R-009-E
9
オープン
¥
36,920
¥
40,612
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431136
DSVPWS5LL-35R-010-E
10
オープン
¥
38,770
¥
42,647
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431154
DSVPWS5LL-35R-015-E
15
オープン
¥
48,020
¥
52,822
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431179
DSVPWS5LL-35R-020-E
20
オープン
¥
57,270
¥
62,997
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431197
DSVPWS5LL-35R-025-E
25
オープン
¥
66,520
¥
73,172
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12431215
DSVPWS5LL-35R-030-E
30
オープン
¥
75,770
¥
83,347
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください