ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-JR11K1M,12K1,15K1M,HF-JP11K1M,15K1M
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12432064
DSVPWS3X-220M6-001
1
オープン
¥
77,880
¥
85,668
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432080
DSVPWS3X-220M6-002
2
オープン
¥
83,580
¥
91,938
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432089
DSVPWS3X-220M6-003
3
オープン
¥
89,280
¥
98,208
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432098
DSVPWS3X-220M6-004
4
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432107
DSVPWS3X-220M6-005
5
オープン
¥
100,680
¥
110,748
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432116
DSVPWS3X-220M6-006
6
オープン
¥
106,380
¥
117,018
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432125
DSVPWS3X-220M6-007
7
オープン
¥
112,080
¥
123,288
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432134
DSVPWS3X-220M6-008
8
オープン
¥
117,780
¥
129,558
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432150
DSVPWS3X-220M6-009
9
オープン
¥
123,480
¥
135,828
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432159
DSVPWS3X-220M6-010
10
オープン
¥
129,180
¥
142,098
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432168
DSVPWS3X-220M6-015
15
オープン
¥
157,680
¥
173,448
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432177
DSVPWS3X-220M6-020
20
オープン
¥
186,180
¥
204,798
(税込)
取扱停止中
返品不可
12432186
DSVPWS3X-220M6-025
25
オープン
¥
214,680
¥
236,148
(税込)
取扱停止中
返品不可
12432195
DSVPWS3X-220M6-030
30
オープン
¥
243,180
¥
267,498
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください