三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR11K1M,12K1,15K1M,HF-JP11K1M,15K1M性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12432204DSVPWS3X-220M6-001-E1
オープン
83,980
92,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432220DSVPWS3X-220M6-002-E2
オープン
92,570
101,827(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432229DSVPWS3X-220M6-003-E3
オープン
101,140
111,254(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432238DSVPWS3X-220M6-004-E4
オープン
109,730
120,703(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432247DSVPWS3X-220M6-005-E5
オープン
118,300
130,130(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432256DSVPWS3X-220M6-006-E6
オープン
126,880
139,568(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432265DSVPWS3X-220M6-007-E7
オープン
135,470
149,017(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432274DSVPWS3X-220M6-008-E8
オープン
144,040
158,444(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432290DSVPWS3X-220M6-009-E9
オープン
152,630
167,893(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432299DSVPWS3X-220M6-010-E10
オープン
161,200
177,320(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432308DSVPWS3X-220M6-015-E15
オープン
204,100
224,510(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432317DSVPWS3X-220M6-020-E20
オープン
247,000
271,700(税込)
取扱停止中
返品不可
12432326DSVPWS3X-220M6-025-E25
オープン
289,900
318,890(税込)
取扱停止中
返品不可
12432335DSVPWS3X-220M6-030-E30
オープン
332,800
366,080(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする