ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-JR11K1M,12K1,15K1M,HF-JP11K1M,15K1M
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12432344
DSVPWS3X-220R-001
1
オープン
¥
77,230
¥
84,953
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432360
DSVPWS3X-220R-002
2
オープン
¥
82,930
¥
91,223
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432369
DSVPWS3X-220R-003
3
オープン
¥
88,630
¥
97,493
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432378
DSVPWS3X-220R-004
4
オープン
¥
94,330
¥
103,763
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432387
DSVPWS3X-220R-005
5
オープン
¥
100,030
¥
110,033
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432396
DSVPWS3X-220R-006
6
オープン
¥
105,730
¥
116,303
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432405
DSVPWS3X-220R-007
7
オープン
¥
111,430
¥
122,573
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432414
DSVPWS3X-220R-008
8
オープン
¥
117,130
¥
128,843
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432430
DSVPWS3X-220R-009
9
オープン
¥
122,830
¥
135,113
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432439
DSVPWS3X-220R-010
10
オープン
¥
128,530
¥
141,383
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432448
DSVPWS3X-220R-015
15
オープン
¥
157,030
¥
172,733
(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432457
DSVPWS3X-220R-020
20
オープン
¥
185,530
¥
204,083
(税込)
取扱停止中
返品不可
12432466
DSVPWS3X-220R-025
25
オープン
¥
214,030
¥
235,433
(税込)
取扱停止中
返品不可
12432475
DSVPWS3X-220R-030
30
オープン
¥
242,530
¥
266,783
(税込)
取扱停止中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください