曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動>

三菱電機J4/J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR11K1M,12K1,15K1M,HF-JP11K1M,15K1M性能【屈曲】可動形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR/HF-JP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の7.5倍以上定格温度(℃)105適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12432484DSVPWS3X-220R-001-E1
オープン
83,330
91,663(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432500DSVPWS3X-220R-002-E2
オープン
91,920
101,112(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432509DSVPWS3X-220R-003-E3
オープン
100,490
110,539(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432518DSVPWS3X-220R-004-E4
オープン
109,080
119,988(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432527DSVPWS3X-220R-005-E5
オープン
117,650
129,415(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432536DSVPWS3X-220R-006-E6
オープン
126,230
138,853(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432545DSVPWS3X-220R-007-E7
オープン
134,820
148,302(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432554DSVPWS3X-220R-008-E8
オープン
143,390
157,729(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432570DSVPWS3X-220R-009-E9
オープン
151,980
167,178(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432579DSVPWS3X-220R-010-E10
オープン
160,550
176,605(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432588DSVPWS3X-220R-015-E15
オープン
203,450
223,795(税込)
32日以内出荷
返品不可
12432597DSVPWS3X-220R-020-E20
オープン
246,350
270,985(税込)
取扱停止中
返品不可
12432606DSVPWS3X-220R-025-E25
オープン
289,250
318,175(税込)
取扱停止中
返品不可
12432615DSVPWS3X-220R-030-E30
オープン
332,150
365,365(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする