ダイヤトレンド
三菱電機J4対応電源ケーブル<直結><コネクタ><可動><シールド有>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル
用途
対応サーボモータ:HG-AK0136,0236,0336
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12432764
DSVPWAK-07P-001-ESB
1
オープン
¥
5,820
¥
6,402
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432780
DSVPWAK-07P-002-ESB
2
オープン
¥
7,080
¥
7,788
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432789
DSVPWAK-07P-003-ESB
3
オープン
¥
8,330
¥
9,163
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432798
DSVPWAK-07P-004-ESB
4
オープン
¥
9,590
¥
10,549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432807
DSVPWAK-07P-005-ESB
5
オープン
¥
10,850
¥
11,935
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432816
DSVPWAK-07P-006-ESB
6
オープン
¥
12,120
¥
13,332
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432825
DSVPWAK-07P-007-ESB
7
オープン
¥
13,380
¥
14,718
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432834
DSVPWAK-07P-008-ESB
8
オープン
¥
14,630
¥
16,093
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432850
DSVPWAK-07P-009-ESB
9
オープン
¥
15,890
¥
17,479
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432859
DSVPWAK-07P-010-ESB
10
オープン
¥
17,150
¥
18,865
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432868
DSVPWAK-07P-015-ESB
15
オープン
¥
24,290
¥
26,719
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432877
DSVPWAK-07P-020-ESB
20
オープン
¥
30,890
¥
33,979
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432886
DSVPWAK-07P-025-ESB
25
オープン
¥
37,490
¥
41,239
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12432895
DSVPWAK-07P-030-ESB
30
オープン
¥
44,090
¥
48,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください