曜日別特売

三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き

用途対応サーボモータ:HC-SFS52B,HC-SFS53B,HC-LFS52B,HC-UFS72B性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S保護等級IP67許容曲げ半径(mm)77.54以上定格温度(℃)105ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル電磁ブレーキ付き内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12434469DSVPWS1L-12BM-001-E1
オープン
18,320
20,152(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434478DSVPWS1L-12BM-002-E2
オープン
19,900
21,890(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434487DSVPWS1L-12BM-003-E3
オープン
21,490
23,639(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434496DSVPWS1L-12BM-004-E4
オープン
23,080
25,388(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434505DSVPWS1L-12BM-005-E5
オープン
24,680
27,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434514DSVPWS1L-12BM-006-E6
オープン
26,270
28,897(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434530DSVPWS1L-12BM-007-E7
オープン
27,850
30,635(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434539DSVPWS1L-12BM-008-E8
オープン
29,440
32,384(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434548DSVPWS1L-12BM-009-E9
オープン
31,030
34,133(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434557DSVPWS1L-12BM-010-E10
オープン
32,630
35,893(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434566DSVPWS1L-12BM-015-E15
オープン
40,580
44,638(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434575DSVPWS1L-12BM-020-E20
オープン
48,530
53,383(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434584DSVPWS1L-12BM-025-E25
オープン
56,480
62,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434600DSVPWS1L-12BM-030-E30
オープン
64,430
70,873(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする