ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HC-SFS52B,HC-SFS53B,HC-LFS52B,HC-UFS72B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
77.54以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12434609
DSVPWS1LL-12BM-001-E
1
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434618
DSVPWS1LL-12BM-002-E
2
オープン
¥
27,990
¥
30,789
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434627
DSVPWS1LL-12BM-003-E
3
オープン
¥
29,580
¥
32,538
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434636
DSVPWS1LL-12BM-004-E
4
オープン
¥
31,180
¥
34,298
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434645
DSVPWS1LL-12BM-005-E
5
オープン
¥
32,770
¥
36,047
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434654
DSVPWS1LL-12BM-006-E
6
オープン
¥
34,350
¥
37,785
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434670
DSVPWS1LL-12BM-007-E
7
オープン
¥
35,940
¥
39,534
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434679
DSVPWS1LL-12BM-008-E
8
オープン
¥
37,530
¥
41,283
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434688
DSVPWS1LL-12BM-009-E
9
オープン
¥
39,130
¥
43,043
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434697
DSVPWS1LL-12BM-010-E
10
オープン
¥
40,720
¥
44,792
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434706
DSVPWS1LL-12BM-015-E
15
オープン
¥
48,670
¥
53,537
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434715
DSVPWS1LL-12BM-020-E
20
オープン
¥
56,620
¥
62,282
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434724
DSVPWS1LL-12BM-025-E
25
オープン
¥
64,570
¥
71,027
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434740
DSVPWS1LL-12BM-030-E
30
オープン
¥
72,520
¥
79,772
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください