ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HC-SFS81B,HC-SFS102B,HC-SFS152B,HC-SFS103B,HC-SFS153B,HC-LFS102B,HC-LFS152B,HC-RFS103B,HC-RFS153B,HC-UFS152B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
85.8以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12434889
DSVPWS1L-20BM-001-E
1
オープン
¥
18,590
¥
20,449
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434898
DSVPWS1L-20BM-002-E
2
オープン
¥
20,580
¥
22,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434907
DSVPWS1L-20BM-003-E
3
オープン
¥
22,550
¥
24,805
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434916
DSVPWS1L-20BM-004-E
4
オープン
¥
24,530
¥
26,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434925
DSVPWS1L-20BM-005-E
5
オープン
¥
26,520
¥
29,172
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434934
DSVPWS1L-20BM-006-E
6
オープン
¥
28,490
¥
31,339
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434950
DSVPWS1L-20BM-007-E
7
オープン
¥
30,480
¥
33,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434959
DSVPWS1L-20BM-008-E
8
オープン
¥
32,450
¥
35,695
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434968
DSVPWS1L-20BM-009-E
9
オープン
¥
34,430
¥
37,873
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434977
DSVPWS1L-20BM-010-E
10
オープン
¥
36,420
¥
40,062
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434986
DSVPWS1L-20BM-015-E
15
オープン
¥
46,320
¥
50,952
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12434995
DSVPWS1L-20BM-020-E
20
オープン
¥
56,220
¥
61,842
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435004
DSVPWS1L-20BM-025-E
25
オープン
¥
66,120
¥
72,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12435020
DSVPWS1L-20BM-030-E
30
オープン
¥
76,020
¥
83,622
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください