ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3/J2S対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3/J2Sシリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR103B,153B,HG-UR152B,HC-LP102B,152B,HC-RP103B,153B,HC-UP152B,HC-SFS1524B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/UR/HC-LP/RP/UP/SFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
85.8以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12436709
DSVPWS1L-20BP-001-E
1
オープン
¥
18,590
¥
20,449
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436718
DSVPWS1L-20BP-002-E
2
オープン
¥
20,580
¥
22,638
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436727
DSVPWS1L-20BP-003-E
3
オープン
¥
22,550
¥
24,805
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436736
DSVPWS1L-20BP-004-E
4
オープン
¥
24,530
¥
26,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436745
DSVPWS1L-20BP-005-E
5
オープン
¥
26,520
¥
29,172
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436754
DSVPWS1L-20BP-006-E
6
オープン
¥
28,490
¥
31,339
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436770
DSVPWS1L-20BP-007-E
7
オープン
¥
30,480
¥
33,528
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436779
DSVPWS1L-20BP-008-E
8
オープン
¥
32,450
¥
35,695
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436788
DSVPWS1L-20BP-009-E
9
オープン
¥
34,430
¥
37,873
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436797
DSVPWS1L-20BP-010-E
10
オープン
¥
36,420
¥
40,062
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436806
DSVPWS1L-20BP-015-E
15
オープン
¥
46,320
¥
50,952
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436815
DSVPWS1L-20BP-020-E
20
オープン
¥
56,220
¥
61,842
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436824
DSVPWS1L-20BP-025-E
25
オープン
¥
66,120
¥
72,732
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436840
DSVPWS1L-20BP-030-E
30
オープン
¥
76,020
¥
83,622
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください