ダイヤトレンド
三菱電機J4/J3対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-RR203B,HC-RP203B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】バラ線加工
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-RR/HC-RP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3
保護等級
IP67
許容曲げ半径(mm)
108.9以上
定格温度(℃)
105
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12436989
DSVPWS1L-35BN-001-E
1
オープン
¥
22,470
¥
24,717
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12436998
DSVPWS1L-35BN-002-E
2
オープン
¥
25,480
¥
28,028
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437007
DSVPWS1L-35BN-003-E
3
オープン
¥
28,480
¥
31,328
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437016
DSVPWS1L-35BN-004-E
4
オープン
¥
31,490
¥
34,639
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437025
DSVPWS1L-35BN-005-E
5
オープン
¥
34,500
¥
37,950
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437034
DSVPWS1L-35BN-006-E
6
オープン
¥
37,520
¥
41,272
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437050
DSVPWS1L-35BN-007-E
7
オープン
¥
40,530
¥
44,583
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437059
DSVPWS1L-35BN-008-E
8
オープン
¥
43,530
¥
47,883
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437068
DSVPWS1L-35BN-009-E
9
オープン
¥
46,540
¥
51,194
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437077
DSVPWS1L-35BN-010-E
10
オープン
¥
49,550
¥
54,505
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437086
DSVPWS1L-35BN-015-E
15
オープン
¥
64,600
¥
71,060
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437095
DSVPWS1L-35BN-020-E
20
オープン
¥
79,650
¥
87,615
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437104
DSVPWS1L-35BN-025-E
25
オープン
¥
94,700
¥
104,170
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12437120
DSVPWS1L-35BN-030-E
30
オープン
¥
109,750
¥
120,725
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください