ダイヤトレンド
三菱電機J4対応電源ケーブル電磁ブレーキ付き<直結><コネクタ><可動><MR-J4W03PWBRCBL**M-H相当品>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズ電源ケーブル電磁ブレーキ付き
用途
対応サーボモータ:HG-AK0136B,0236B,0336B
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】コネクタ、【アンプ側】棒圧着端子
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HG-AK、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の6倍以上
定格温度(℃)
105
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
電源ケーブル電磁ブレーキ付き
内容量
1本
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12438949
DSVPWAK-07BP-001-E
1
オープン
¥
4,430
¥
4,873
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438958
DSVPWAK-07BP-002-E
2
オープン
¥
5,430
¥
5,973
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438967
DSVPWAK-07BP-003-E
3
オープン
¥
6,420
¥
7,062
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438976
DSVPWAK-07BP-004-E
4
オープン
¥
7,400
¥
8,140
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438985
DSVPWAK-07BP-005-E
5
オープン
¥
8,390
¥
9,229
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12438994
DSVPWAK-07BP-006-E
6
オープン
¥
9,380
¥
10,318
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439010
DSVPWAK-07BP-007-E
7
オープン
¥
10,380
¥
11,418
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439019
DSVPWAK-07BP-008-E
8
オープン
¥
11,370
¥
12,507
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439028
DSVPWAK-07BP-009-E
9
オープン
¥
12,350
¥
13,585
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439037
DSVPWAK-07BP-010-E
10
オープン
¥
13,340
¥
14,674
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439046
DSVPWAK-07BP-015-E
15
オープン
¥
19,340
¥
21,274
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439055
DSVPWAK-07BP-020-E
20
オープン
¥
24,540
¥
26,994
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439064
DSVPWAK-07BP-025-E
25
オープン
¥
29,740
¥
32,714
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12439080
DSVPWAK-07BP-030-E
30
オープン
¥
34,940
¥
38,434
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください