三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><負荷側><可動><シールド有>

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<直結><アングルプラグ><負荷側><可動><シールド有> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,MR,HF-KP,MP,KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】先端カット(追加工用)接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3保護等級IP65許容曲げ半径(mm)45.3以上シールドあり定格温度(℃)105ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル内容量1本
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12440209DSVPWA1-05BR-001-ESB1
オープン
4,230
4,653(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440218DSVPWA1-05BR-002-ESB2
オープン
4,650
5,115(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440227DSVPWA1-05BR-003-ESB3
オープン
5,080
5,588(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440236DSVPWA1-05BR-004-ESB4
オープン
5,490
6,039(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440245DSVPWA1-05BR-005-ESB5
オープン
5,920
6,512(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440254DSVPWA1-05BR-006-ESB6
オープン
6,330
6,963(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440270DSVPWA1-05BR-007-ESB7
オープン
6,750
7,425(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440279DSVPWA1-05BR-008-ESB8
オープン
7,180
7,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440288DSVPWA1-05BR-009-ESB9
オープン
7,590
8,349(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440297DSVPWA1-05BR-010-ESB10
オープン
8,020
8,822(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440306DSVPWA1-05BR-015-ESB15
オープン
10,120
11,132(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440315DSVPWA1-05BR-020-ESB20
オープン
12,220
13,442(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440324DSVPWA1-05BR-025-ESB25
オープン
14,320
15,752(税込)
16日以内出荷
返品不可
12440340DSVPWA1-05BR-030-ESB30
オープン
16,420
18,062(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする