曜日別特売

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定>

三菱電機J4/J3対応電磁ブレーキケーブル<中継><アングルプラグ><反負荷側><固定> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3電磁ブレーキケーブル

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】固定形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J3/J3W/JN保護等級IP65許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類電磁ブレーキケーブル内容量1本
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12441128DSVPWAP2-12BM-01111
オープン
17,570
19,327(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441146DSVPWAP2-12BM-01212
オープン
18,090
19,899(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441164DSVPWAP2-12BM-01313
オープン
18,630
20,493(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441189DSVPWAP2-12BM-01414
オープン
19,150
21,065(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441207DSVPWAP2-12BM-01515
オープン
19,680
21,648(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441225DSVPWAP2-12BM-01616
オープン
20,220
22,242(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441250DSVPWAP2-12BM-01717
オープン
20,740
22,814(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441268DSVPWAP2-12BM-01818
オープン
21,280
23,408(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441286DSVPWAP2-12BM-01919
オープン
21,800
23,980(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441304DSVPWAP2-12BM-02020
オープン
22,330
24,563(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441329DSVPWAP2-12BM-02525
オープン
24,980
27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441347DSVPWAP2-12BM-03030
オープン
27,630
30,393(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441365DSVPWAP2-12BM-03535
オープン
30,280
33,308(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441390DSVPWAP2-12BM-04040
オープン
32,930
36,223(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441408DSVPWAP2-12BM-04545
オープン
35,580
39,138(税込)
16日以内出荷
返品不可
12441426DSVPWAP2-12BM-05050
オープン
38,230
42,053(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする