ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能
【屈曲】可動
形状
【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP67
許容曲半径
仕上がり外径の6倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
ケーブル引出方向
反負荷側
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12441995
DSVEN-J2ENLL-001-E
1
オープン
¥
20,230
¥
22,253
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442004
DSVEN-J2ENLL-002-E
2
オープン
¥
21,380
¥
23,518
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442020
DSVEN-J2ENLL-003-E
3
オープン
¥
22,540
¥
24,794
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442029
DSVEN-J2ENLL-004-E
4
オープン
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442038
DSVEN-J2ENLL-005-E
5
オープン
¥
24,870
¥
27,357
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442047
DSVEN-J2ENLL-006-E
6
オープン
¥
26,030
¥
28,633
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442056
DSVEN-J2ENLL-007-E
7
オープン
¥
27,180
¥
29,898
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442065
DSVEN-J2ENLL-008-E
8
オープン
¥
28,340
¥
31,174
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442074
DSVEN-J2ENLL-009-E
9
オープン
¥
29,500
¥
32,450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442090
DSVEN-J2ENLL-010-E
10
オープン
¥
30,670
¥
33,737
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442099
DSVEN-J2ENLL-015-E
15
オープン
¥
42,190
¥
46,409
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442108
DSVEN-J2ENLL-020-E
20
オープン
¥
47,990
¥
52,789
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442117
DSVEN-J2ENLL-025-E
25
オープン
¥
53,790
¥
59,169
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442126
DSVEN-J2ENLL-030-E
30
オープン
¥
59,590
¥
65,549
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442135
DSVEN-J2ENLL-035-E
35
オープン
¥
65,390
¥
71,929
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442144
DSVEN-J2ENLL-040-E
40
オープン
¥
71,190
¥
78,309
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442160
DSVEN-J2ENLL-045-E
45
オープン
¥
76,990
¥
84,689
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442169
DSVEN-J2ENLL-050-E
50
オープン
¥
82,790
¥
91,069
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442178
DSVEN-J2ENLL-060-E
60
オープン
¥
155,700
¥
171,270
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442187
DSVEN-J2ENLL-070-E
70
オープン
¥
174,400
¥
191,840
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442196
DSVEN-J2ENLL-080-E
80
オープン
¥
193,100
¥
212,410
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442205
DSVEN-J2ENLL-090-E
90
オープン
¥
211,800
¥
232,980
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12442214
DSVEN-J2ENLL-100-E
100
オープン
¥
230,500
¥
253,550
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください