ダイヤトレンド
三菱電機J2S対応エンコーダケーブル<直結><ストレートプラグ><固定><MR-JHSCBL**M-L相当品>
三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J2Sシリーズエンコーダケーブル
用途
対応サーボモータ:HC-SFS,HC-LFS,HC-RFS,HC-UFS(2000r/min),HA-LFS
性能
【屈曲】固定
形状
【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】コネクタ
接続方法
直結
対応
【サーボモータ形】HC-SFS/LFS/RFS/UFS/HA-LFS、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J2S
保護等級
IP20
許容曲げ半径(mm)
仕上がり外径の10倍以上
シールド
あり
定格温度(℃)
80
適合メーカー
三菱電機
ケーブル種類
エンコーダケーブル
内容量
1本
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12443377
DSVEN-J2HS-001
1
オープン
¥
9,900
¥
10,890
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443386
DSVEN-J2HS-002
2
オープン
¥
10,570
¥
11,627
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443395
DSVEN-J2HS-003
3
オープン
¥
11,230
¥
12,353
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443404
DSVEN-J2HS-004
4
オープン
¥
11,880
¥
13,068
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443420
DSVEN-J2HS-005
5
オープン
¥
12,540
¥
13,794
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12443429
DSVEN-J2HS-006
6
オープン
¥
13,200
¥
14,520
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443438
DSVEN-J2HS-007
7
オープン
¥
13,870
¥
15,257
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443447
DSVEN-J2HS-008
8
オープン
¥
14,530
¥
15,983
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443456
DSVEN-J2HS-009
9
オープン
¥
15,180
¥
16,698
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443465
DSVEN-J2HS-010
10
オープン
¥
15,840
¥
17,424
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443474
DSVEN-J2HS-015
15
オープン
¥
19,800
¥
21,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443490
DSVEN-J2HS-020
20
オープン
¥
23,100
¥
25,410
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443499
DSVEN-J2HS-025
25
オープン
¥
26,400
¥
29,040
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443508
DSVEN-J2HS-030
30
オープン
¥
29,700
¥
32,670
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12443517
DSVEN-J2HS-035
35
オープン
¥
36,970
¥
40,667
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443526
DSVEN-J2HS-040
40
オープン
¥
40,270
¥
44,297
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443535
DSVEN-J2HS-045
45
オープン
¥
43,570
¥
47,927
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443544
DSVEN-J2HS-050
50
オープン
¥
46,870
¥
51,557
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12443560
DSVEN-J2HS-060
60
オープン
¥
66,680
¥
73,348
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443569
DSVEN-J2HS-070
70
オープン
¥
75,280
¥
82,808
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443578
DSVEN-J2HS-080
80
オープン
¥
83,880
¥
92,268
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443587
DSVEN-J2HS-090
90
オープン
¥
92,480
¥
101,728
(税込)
16日以内出荷
返品不可
12443596
DSVEN-J2HS-100
100
オープン
¥
101,080
¥
111,188
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください