三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444759DSVEN-J3ENML-001-E1
オープン
14,030
15,433(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444768DSVEN-J3ENML-002-E2
オープン
15,100
16,610(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444777DSVEN-J3ENML-003-E3
オープン
16,180
17,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444786DSVEN-J3ENML-004-E4
オープン
17,270
18,997(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444795DSVEN-J3ENML-005-E5
オープン
18,340
20,174(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444804DSVEN-J3ENML-006-E6
オープン
19,430
21,373(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444820DSVEN-J3ENML-007-E7
オープン
20,500
22,550(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444829DSVEN-J3ENML-008-E8
オープン
21,580
23,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444838DSVEN-J3ENML-009-E9
オープン
22,670
24,937(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444847DSVEN-J3ENML-010-E10
オープン
23,740
26,114(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444856DSVEN-J3ENML-015-E15
オープン
29,140
32,054(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444865DSVEN-J3ENML-020-E20
オープン
34,540
37,994(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444874DSVEN-J3ENML-025-E25
オープン
39,940
43,934(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444890DSVEN-J3ENML-030-E30
オープン
45,340
49,874(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444899DSVEN-J3ENML-035-E35
オープン
50,740
55,814(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444908DSVEN-J3ENML-040-E40
オープン
56,140
61,754(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444917DSVEN-J3ENML-045-E45
オープン
61,540
67,694(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444926DSVEN-J3ENML-050-E50
オープン
66,940
73,634(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444935DSVEN-J3ENML-060-E60
オープン
147,630
162,393(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444944DSVEN-J3ENML-070-E70
オープン
167,030
183,733(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444960DSVEN-J3ENML-080-E80
オープン
186,430
205,073(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444969DSVEN-J3ENML-090-E90
オープン
205,830
226,413(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444978DSVEN-J3ENML-100-E100
オープン
225,230
247,753(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする