曜日別特売

三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動>

三菱電機J4対応エンコーダケーブル<直結><低背アングルプラグ><反負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4シリーズエンコーダケーブル

用途対応サーボモータ:HG-JR601,HG-JR801,HG-JR12K1,HG-JR15K1,HG-JR20K1,HG-JR25K1,HG-JR30K1,HG-JR37K1,HG-JR701M,HG-JR11K1M,HG-JR15K1M,HG-JR22K1M,HG-JR30K1M,HG-JR37K1M,HG-JR6014,HG-JR8014,HG-JR12K14,HG-JR15K14,HG-JR20K14,HG-JR25K14,HG-JR30K14,HG-JR37K14,HG-JR701M4,HG-JR11K1M4,HG-JR15K1M4,HG-JR22K1M4,HG-JR30K1M4,HG-JR37K1M4,HG-JR45K1M4,HG-JR55K1M4性能【屈曲】可動形状【モータ側】低背アングルプラグ、【アンプ側】コネクタ接続方法直結対応【サーボモータ形】HG-JR、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向反負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12444987DSVEN-J3ENMLL-001-E1
オープン
22,070
24,277(税込)
16日以内出荷
返品不可
12444996DSVEN-J3ENMLL-002-E2
オープン
23,140
25,454(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445005DSVEN-J3ENMLL-003-E3
オープン
24,230
26,653(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445014DSVEN-J3ENMLL-004-E4
オープン
25,300
27,830(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445030DSVEN-J3ENMLL-005-E5
オープン
26,380
29,018(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445039DSVEN-J3ENMLL-006-E6
オープン
27,470
30,217(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445048DSVEN-J3ENMLL-007-E7
オープン
28,540
31,394(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445057DSVEN-J3ENMLL-008-E8
オープン
29,630
32,593(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445066DSVEN-J3ENMLL-009-E9
オープン
30,700
33,770(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445075DSVEN-J3ENMLL-010-E10
オープン
31,780
34,958(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445084DSVEN-J3ENMLL-015-E15
オープン
37,180
40,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445100DSVEN-J3ENMLL-020-E20
オープン
42,580
46,838(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445109DSVEN-J3ENMLL-025-E25
オープン
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445118DSVEN-J3ENMLL-030-E30
オープン
53,380
58,718(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445127DSVEN-J3ENMLL-035-E35
オープン
58,780
64,658(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445136DSVEN-J3ENMLL-040-E40
オープン
64,180
70,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445145DSVEN-J3ENMLL-045-E45
オープン
69,580
76,538(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445154DSVEN-J3ENMLL-050-E50
オープン
74,980
82,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445170DSVEN-J3ENMLL-060-E60
オープン
152,240
167,464(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445179DSVEN-J3ENMLL-070-E70
オープン
171,640
188,804(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445188DSVEN-J3ENMLL-080-E80
オープン
191,040
210,144(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445197DSVEN-J3ENMLL-090-E90
オープン
210,440
231,484(税込)
16日以内出荷
返品不可
12445206DSVEN-J3ENMLL-100-E100
オープン
229,840
252,824(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする