曜日別特売

三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動>

三菱電機J4/J3対応エンコーダケーブル<中継><コネクタ><負荷側><可動> - ダイヤトレンド

三菱電機対応サーボケーブル
MELSERVO-J4/J3シリーズエンコーダケーブル
「DSVEN-J3NS-※※※」または「DSVEN-J3NS-※※※-E」と組み合わせて使用するケーブルです

用途対応サーボモータ:HG-KR,HG-MR,HF-KP,HF-MP,HF-KN性能【屈曲】可動形状【モータ側】コネクタ、【アンプ側】コネクタ接続方法中継対応【サーボモータ形】HG-KR/MR/HF-KP/MP/KN、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J4/J4W/J3/JN保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の8倍以上シールドあり定格温度(℃)80ケーブル引出方向負荷側適合メーカー三菱電機ケーブル種類エンコーダケーブル内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12445644DSVEN-J3JSA1-0.3-E0.3
オープン
10,730
11,803(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445660DSVEN-J3JSA1-001-E1
オープン
10,730
11,803(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445669DSVEN-J3JSA1-002-E2
オープン
11,440
12,584(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445678DSVEN-J3JSA1-003-E3
オープン
12,170
13,387(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445687DSVEN-J3JSA1-004-E4
オープン
12,880
14,168(税込)
32日以内出荷
返品不可
12445696DSVEN-J3JSA1-005-E5
オープン
13,590
14,949(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする