LEPLUS NEXT
iPhone 14 Pro ソフトケース 「UTILO Soft」 クリア 耐衝撃 ストラップホール付
【耐衝撃】高透明で柔らかなTPUケース/柔軟性があり着脱が簡単/ボタンやカメラレンズを保護する精密設計/マイクロドット加工で端末に張り付きにくい/ストラップホール搭載
材質
ソフトケース
色
クリア
タイプ
ケース型
対応機種
iPhone 14 Pro
特性
ストラップホール付・耐衝撃
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12446369
LN-IP22CSTCL
¥1,345
¥
699
¥769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください