ホットインナーパンツ

ホットインナーパンツ - 村上被服ホットインナーパンツ - 村上被服ホットインナーパンツ - 村上被服ホットインナーパンツ - 村上被服
(3件のレビュー)

フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットンの優しい肌触りと+3℃の吸湿発熱で高い温度上昇を実現。

ブラック混率(%)綿94、ポリエステル6機能フリーストレッチ、消臭テープ、UVカット、裏微起毛、低刺激コットン、+3℃の吸湿発熱内容量1着
全7種類を絞り込む
サイズ
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12450797483M6572~82
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12450806483L6682~92
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
12450815483LL6792~102
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
124508244833L68102~108
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
124508404834L68108~114
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
124508494836L69120~126
オープン
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
124508584838L69132~138
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途: 冷却塔洗浄作業
建設業・工事業

寒波の時に使用しましたが、寒さを半減させてくれました。
履くのと履かないのでは雲泥の差です

2026-01-20
用途: 斫り工事・毀し工事
建設業・工事業

実はHOOHの商品です着心地抜群 肌にも優しい商品です
伸縮性も良くお薦めです

対象商品 : 12450824
2023-02-16
用途: 土工事
有限会社コアランド建設業・工事業

外部土工事作業なので、重機操作時ややり方だしなの多岐の外作業にうてっつけ!!

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする