音響機器の準備不要 大きな声を出さずに飛沫を防止●最大出力/5W×2(スピーカー2個内蔵) ●インピーダンス/4Ω ●バッテリー容量/2000mAh ●USBケーブル充電(DC5V 1A) ※ケーブル付属 ●音量/115dB ●周波数 特性/30Hz-20KHz ●連続使用時間/約5~6時間 ●充電時間/約4時間 ●充電形式/USB充(5V1A)材質:ABS。サイズ:Φ50×245mm。セット内容:本体×1