GERRY
GR G20ZMBボクサー3枚入(90Iアソート)
フィットする立体成型仕様!ストレッチ抜群で快適!
用途
一般作業・レジャー・スポーツ
組成
ポリエステル90%、ポリウレタン10%
色
アソート
機能
ストレッチ
内容量
1組(3枚)
注意
※洗濯液に長時間浸したままにしたり、濡れたまま放置したりすると色落ちしたり他の洗濯物を汚染することがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12587340
190951
M
76~84
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
12587349
190952
L
84~94
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
12587358
190953
LL
94~104
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください