FUKUTOKU(福徳産業)
耐突刺グローブ (DK.WORKS)
鋭利なものから手を守りつつ手の動きを妨げないスーパーワークグローブ。
甲側もしっかりガードするハイスペックモデル。
突刺し防止性に優れた掌側。
難燃・耐切創・ノンスリップに優れたケブラーシリコン。
材質(甲)
ケブラーと綿の交編編物
材質(掌側)
ケブラーシリコンゴム
内容量
1双
全6種類を絞り込む
サイズ
L
LL
M
色
オレンジ
ブラック
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
サイズ
材質
色
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12587367
#247
M
掌内側:突刺し防止剤・ポリエステル100%吸汗速乾素材
ブラック
耐突刺・難燃・耐切創・ノンスリップ
¥
9,000
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
12587376
#247
L
掌内側:突刺し防止剤・ポリエステル100%吸汗速乾素材
ブラック
耐突刺・難燃・耐切創・ノンスリップ
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
12587385
#247
LL
掌内側:突刺し防止剤・ポリエステル100%吸汗速乾素材
ブラック
耐突刺・難燃・耐切創・ノンスリップ
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
12587394
#247
M
掌内側:突刺し防止剤・ポリエステル100%吸汗速乾素材
オレンジ
耐突刺・難燃・耐切創・ノンスリップ
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
12587410
#247
L
掌内側:突刺し防止剤・ポリエステル100%吸汗速乾素材
オレンジ
耐突刺・難燃・耐切創・ノンスリップ
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
12587419
#247
LL
掌内側:突刺し防止剤・ポリエステル100%吸汗速乾素材
オレンジ
耐突刺・難燃・耐切創・ノンスリップ
¥
10,400
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください