家庭用コンセント(AC100V)とシガーソケット(DC12/24V)に対応した小型の冷蔵冷凍庫。ご家庭でセカンド冷蔵庫として使えるだけでなく、キャンプや車中泊などでも使用できます。
買いだめした食料品の保存、キッチン以外のお部屋でのドリンクの保管、車で外出したアウトドアでも。
庫内サイズの目安:500mlペットボトル8本、190ml缶24本、350ml缶9本
用途設定温度マイナス20~20度の小型冷蔵冷凍庫。1度単位で設定可能。家庭用電源(AC100V)と車載用電源(DC12V/24V)に対応しているのでご家庭や会社、あるいは外出先や車中泊でもご使用頂けまます。冷蔵庫がいっぱいになった時の予備として、夏場の熱中症対策としても大活躍。セット内容本体、AC電源コード、ACアダプター、DC電源コード、取扱説明書(保証書)質量(kg)6.2間口(mm)420消費電力(W)45電源AC100V 50/60Hz DC12V/24Vコード長さ(m)AC電源コード+アダプター:約2、DC電源コード:約3.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:250×215×155冷却方式コンプレッサー式設定温度(℃)-20~20(設定できる温度。温度はあくまで目安です。使用環境により異なります)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×315×255環境温度範囲(℃)5~35庫内容量(L)9収納の目安500mlペットボトルなら8本、190ml缶なら24本、350ml缶なら9本内容量1台