シンワ測定
鉄筋マグネット 標尺・ロッドテープ用 2個入
設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途
現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。
材質
本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス
幅(mm)
対応標尺・ロッドテープ:60
質量(g)
40
本体寸法(mm)
120×36×14
内容量
1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12592635
76820
¥
4,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください