シンワ測定
標尺スタンド クロス・指示機能 スタンド2個・ピンポール2本付
スタンドとピンポールを組み合わせることにより、検測現場での様々なシーンで使用できます。標尺を手で支えなくても自立させることができます。
用途
出来高検測に。現場記録写真撮影に。検測現場で標尺を自立させたいときに。
材質
スタンド:ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、ピンポール:鉄
質量(g)
スタンド:45、ピンポール:102
本体寸法(mm)
スタンド:95×41×44 ピンポール:400×56×6
適応
標尺:厚さ6mm、巾60mm ピンポール:Φ6mm
内容量
1セット
注意
※用途以外に使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12592644
76095
¥
3,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください