曜日別特売

LINKSY(リンクシー) 多機能ストップウォッチ

LINKSY(リンクシー) 多機能ストップウォッチ - LINKSYLINKSY(リンクシー) 多機能ストップウォッチ - LINKSYLINKSY(リンクシー) 多機能ストップウォッチ - LINKSY
(2件のレビュー)
表示内容
【時計】12時間表示/24時間表示(平均月差±45秒)・アラーム時刻表示
【カレンダー】月、日、曜日表示
寸法(mm)67×59×16質量(g)40機能多機能ストップウォッチ・時計・アラーム・カレンダー・1/100ストップウォッチ(スプリット・デュアルタイム計測機能)使用電池LR44(ボタン電池):1個電池寿命約1年(1日30秒アラームを鳴らした場合)最小計時【ストップウォッチ】1/100秒表示(最初の30分間)、スプリットタイム表示、デュアルタイム表示、計測時間:23時間59分59秒防水性あり防水日常生活用防水内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12623855LS003B
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-27
用途: 陶芸焼成時の温度変化の管理に使用
その他業種

価格の割には使い勝手も良く画面も見やすいので重宝しています

2024-10-27
用途: `機械のメンテナンス
サービス業

持ちやすいし形もとても好きな形で、操作性も良好です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイマー・ストップウォッチ・時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする