アミッタリ
グロスメータ(光沢計)
理想的な設計、迅速な測定
電圧不足の表示機能
操作中はプロンプト音が発生
正確な測定、優れた反復性
仕様
エラー:<±1.2GU
セット内容
本体、キャリーケース、操作マニュアル、校正用標準版付ホルダー、光学クリーニングクロス、電源アダプター
寸法(mm)
136×44×78
測定範囲
0.1~200GU
質量(g)
350(バッテリーを含む)
電源
内蔵型3.7Vリチウム電池
精度
グロスユニット±1.0(基準値に対して)
再現性
±0.5GU(0・・・99.9)
角度の測定範囲(°)
20、60、85
分解能
0.1GU
相対湿度
85%以下
使用環境温度(℃)
0~40
安定性
±0.4GU/30分
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12623898
OSK97BX222-1268B
¥
61,000
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
北海道地方
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760
沖縄地方
数量1につき
¥
1,650
/
税込
¥
1,815
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870