THANKO(サンコー)[電子機器]
配管内視鏡Premier用42LEDカメラヘッド40Φ
42個のLEDライトが明るく照らす配管用内視鏡スコープpremier用オプションカメラ40Φ径
付属品
カメラのみ
質量(g)
147
先端径(Φmm)
40
LED使用数(個)
42
直径×長さ(mm)
40×125
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12624230
CARPCA42LED
¥
49,819
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください